HCP 078-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3311611
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3311611
EAN/GTIN 7291075333206
Številka proizvajalca 3311611
L-število L24050 2192

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 7,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 7,0, kot 1. stopnje (SIG) 134 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,35 mm
  • Premer reza (DC) 7,8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,83 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,6 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 134 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,77 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico