FFQ4 SOMT 120516T20 IC810 Enostranske, obračalne rezilne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 3310539
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3310539
EAN/GTIN 7291075364200
Številka proizvajalca 3310539
L-število L23970 184

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezanja (APMX) 1,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse