S845 SNHU 1806ANR IC5100 Kvadratne obračalne rezilne ploščice z 8 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 3303926
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3303926
EAN/GTIN 7291075360684
Številka proizvajalca 3303926
L-število L23910 1057

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 8 mm, dolžina ploščice (INSL) 3,5 mm, debelina ploščice (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 3,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico