SOF45WG D250-14-60-R26 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi za grobo obdelavo. Vpenjanje s kraki.

Št. art.: 3107124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107124
EAN/GTIN 7291075379846
Številka proizvajalca 3107124
L-število L23980 153

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 268,8 mm, število rezalnih teles (CICT) 14, premer pesta (DHUB) 180 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 254,1 mm
  • Premer (DC/DCX) 268,8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 268,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Premer pesta (DHUB) 180 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.