SOF45 D080-04-32-R26 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi za grobo obdelavo

Št. art.: 3106191
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106191
    EAN/GTIN 7291075314656
    Številka proizvajalca 3106191
    L-število L23980 433

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 104,5 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 84,1 mm
    • Premer (DC/DCX) 104,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 104,5 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
    • Premer pesta (DHUB) 70 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 100816-N-HL
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico