SOF45 D315-18-60-R18 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107299
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107299
EAN/GTIN 7291075359718
Številka proizvajalca 3107299
L-število L23980 402

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 332 mm, število rezalnih teles (CICT) 18, premer pesta (DHUB) 230 mm, skupna dolžina (OAL) 78,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 315 mm
  • Premer (DC/DCX) 332 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 332 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 18
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 230 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 0706
  • Skupna dolžina (OAL) 78,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico