{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni ⌀ telesa | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 67 mm | |
Dolžina C | 197 mm | |
Masa | 3,6 kg | |
Izvedba | Morse konus | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327465 5 | |
EAN/GTIN | 4067263558149 | |
Številka proizvajalca | 327465 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Čelno sojemalo z morsekonusom/cilindrično, Tip: 5
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
929,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
820,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
1.218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
863,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | Ne | Ne | Ne | |
⌀ delovnega območja | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | 40 mm - 72 mm | |
Zunanji ⌀ | 52 mm | 82 mm | 70 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 9 mm | 20 mm | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo |
Masa obdelovanca | 55 kg | 100 kg | 65 kg | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 26 mm | 54 mm | 38 mm |