{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ delovnega območja | 55 mm - 100 mm | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 54 mm | |
Uporabna dolžina B | 104,1 mm | |
Masa obdelovanca | 100 kg | |
Zunanji ⌀ | 82 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 mm | |
Pritisni vijak | Ne | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327403 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765842 | |
Številka proizvajalca | 327403 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Čelno sojemalo z morsekonusom 5
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
1.218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
820,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
863,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
929,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | Ne | Ne | Ne | |
⌀ delovnega območja | 55 ;100 | 28 ;50 | 40 ;72 | |
Uporabna dolžina B | 104,1 | 70,3 | 89 | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 | 9 | 14 | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo |
Masa obdelovanca | 100 | 55 | 65 | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 54 | 26 | 38 |