{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ delovnega območja | 28 mm - 50 mm | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 26 mm | |
Uporabna dolžina B | 70,3 mm | |
Masa obdelovanca | 55 kg | |
Zunanji ⌀ | 52 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 9 mm | |
Pritisni vijak | Ne | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327401 5 | |
EAN/GTIN | 4062406764609 | |
Številka proizvajalca | 327401 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus (MK): 5
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
820,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
1.218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
863,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
929,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | Ne | Ne | Ne | |
⌀ delovnega območja | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | 40 mm - 72 mm | |
Zunanji ⌀ | 52 mm | 82 mm | 70 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 9 mm | 20 mm | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo |
Masa obdelovanca | 55 kg | 100 kg | 65 kg | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 26 mm | 54 mm | 38 mm |