{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ delovnega območja | 28 mm - 50 mm | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 26 mm | |
Uporabna dolžina B | 70,3 mm | |
Masa obdelovanca | 55 kg | |
Zunanji ⌀ | 52 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 9 mm | |
Pritisni vijak | Ne | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327401 4 | |
EAN/GTIN | 4062406764593 | |
Številka proizvajalca | 327401 4 |