DFN380-190-31.75A-5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3260208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260208
EAN/GTIN 7291075317886
Številka proizvajalca 3260208
L-število L24040 1267

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 1,496 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 38,0, skupna dolžina (OAL) 11.56″, uporabna dolžina (LU) 7,48″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,496″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,531″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,496″
  • Decimalni ekvivalent: 1,496″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8,877″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 38,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HFP 380
  • Skupna dolžina (OAL): 11.56″
  • Dolžina točke (PL): 0,323″
  • Štrleča dolžina (LPR): 9,2″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 7,48″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico