• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

CHAMRING 230-W38.1-09 CHAMRING (za uporabo z UNICHAMDRILL) za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 3260166
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
Serija CHAMRING
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3260166
EAN/GTIN 7291075191967
Številka proizvajalca 3260166
L-število L24040 336

Opis

Opis:

Indexable C'ponori, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer največja (DCX) 0,941″, rezanje premer najmanj (DCN) 0,906 ″, velikost vpenjala (SS) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,941″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,906″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XCGT 09...
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,67″
  • Velikost vpenjala (SS): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMRING" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico