CHAMRING 190-WN32-09 CHAMRING (za uporabo z UNICHAMDRILL) za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 3201152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMRING
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201152
EAN/GTIN 7291075191721
Številka proizvajalca 3201152
L-število L24040 736

Opis

Opis:

FAZONIRANJE 190-WN32-09

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 19,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 19 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCGT 09...
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMRING" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico