• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

XCGT 090300-60DT IC808 Tangencialna obračalna rezalna ploščica za posnemanje roba za držala CHAMRING za vrtanje in posnemanje v enem delovnem koraku

Št. art.: 3385783
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3385783
EAN/GTIN 7291075178579
Številka proizvajalca 3385783
L-število L24160 91

Opis

Opis:

XCGT 090300-60 1DT IC808

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico