CHAMRING 090-WN20-06 CHAMRING (za uporabo z UNICHAMDRILL) za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 3201155
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMRING
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3201155
    EAN/GTIN 7291075191752
    Številka proizvajalca 3201155
    L-število L24040 750

    Opis

    Opis:

    FAZONIRANJE 090-WN20-06

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 9,4 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 8,5 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCGT 06...
    • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMRING" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico