CHAMRING 080-W25.4-06 CHAMRING (za uporabo z UNICHAMDRILL) za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 3201281
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMRING
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201281
EAN/GTIN 7291075191813
Številka proizvajalca 3201281
L-število L24040 438

Opis

Opis:

Indexable C'ponori, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer največ (DCX) 0,331″, rezanje premer najmanj (DCN) 0,295 ″, vpenjalo velikost (SS) 1″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,331″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,295″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XCGT 06...
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Velikost vpenjala (SS): 1″

Iz iste serije "CHAMRING" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico