{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | 3 | |
najmanjši ⌀ | 30 mm | |
Dolžina glave L | 86 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.500 min-1 | |
Za maso orodja na D | 450 kg | |
Za maso orodja na D1 | 250 kg | |
Kot konusa a | 60 stopinj | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 323000 80/3 | |
EAN/GTIN | 4045197774736 | |
Številka proizvajalca | 323000 80/3 |