Vrtljiv centrirni konus, top 200/5

Št. art.: 323000 200/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

največji ⌀ / morsekonus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323000 200/5
EAN/GTIN 4045197774798
Številka proizvajalca 323000 200/5

Opis

Izvedba:

  • Konus je na vrhu top.
  • Posebno čvrsta izvedba s predimenzioniranim, močnim uležajenjem.
  • Ležaj je namazan s posebno mastjo in ne zahteva nobenega vzdrževanja.
  • Centrirni stožec in konusno držalo sta iz kakovostnega materiala, v celoti kaljena in fino brušena.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za obdelavo votlih teles, cevi itd. Posebno primerni so za grobo odrezovanje pri sočasnih zahtevah po visoki točnosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico