{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | 4 | |
najmanjši ⌀ | 50 mm | |
Dolžina glave L | 91 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,007 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
Za maso orodja na D | 800 kg | |
Za maso orodja na D1 | 500 kg | |
Kot konusa a | 75 stopinj | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 323000 125/4 | |
EAN/GTIN | 4045197774767 | |
Številka proizvajalca | 323000 125/4 |