Vrtljiv centrirni konus, top 60/2

Št. art.: 323000 60/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 2
najmanjši ⌀ 20 mm
Dolžina glave L 73 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Maksimalno število vrtljajev 4.000 min-1
Za maso orodja na D 200 kg
Za maso orodja na D1 140 kg
Kot konusa a 60 stopinj
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323000 60/2
EAN/GTIN 4045197774729
Številka proizvajalca 323000 60/2

Opis

Izvedba:

  • Konus je na vrhu top.
  • Posebno čvrsta izvedba s predimenzioniranim, močnim uležajenjem.
  • Ležaj je namazan s posebno mastjo in ne zahteva nobenega vzdrževanja.
  • Centrirni stožec in konusno držalo sta iz kakovostnega materiala, v celoti kaljena in fino brušena.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za obdelavo votlih teles, cevi itd. Posebno primerni so za grobo odrezovanje pri sočasnih zahtevah po visoki točnosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    največji ⌀ / morsekonus Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico