{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 90 mm | |
Uporabna dolžina B | 129 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 18 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
za maso obdelovanca | 1.000 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321250 5 | |
EAN/GTIN | 4019208059655 | |
Številka proizvajalca | 221025 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s konico iz karbidne trdine in pritisno matico 5
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
1.521,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
762,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
1252,00 €
596,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
⌀ ohišja | 92 | ||
⌀ ohišja D | 90 | 92 | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 129 | 146 | 146 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |