{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK2 | |
⌀ ohišja D | 45 mm | |
Uporabna dolžina B | 65 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 11 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
za maso obdelovanca | 120 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321250 2 | |
EAN/GTIN | 4019208059617 | |
Številka proizvajalca | 221021 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s konico iz karbidne trdine in pritisno matico 2
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
731,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
267,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 120 | 200 | 140 |
⌀ ohišja D | 45 | 45 | 45 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK2 | MK2 | MK2 |
Uporabna dolžina B | 65 | 76 | 87 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 | 20 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |