{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK3 | |
⌀ ohišja D | 74 mm | |
Uporabna dolžina B | 79,4 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 14 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
za maso obdelovanca | 360 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321250 3 | |
EAN/GTIN | 4019208059631 | |
Številka proizvajalca | 221023 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica s konico iz karbidne trdine in pritisno matico, Morsekonus: 3
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
872,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
817,00 €
414,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
422,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 360 kg | 250 kg | 1.000 kg |
⌀ ohišja D | 74 mm | 30 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK3 | MK3 | MK3 |
Uporabna dolžina B | 79,4 mm | 107 mm | 68 mm |
Dolžina konice C | 31 mm | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |