{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK3 | |
⌀ ohišja D | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 149 mm | |
Uporabna dolžina B | 68 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 7 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 14 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 24 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 1.000 kg | |
Izvedba | s pritisno matico | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320643 3 | |
EAN/GTIN | 4062406127275 | |
Številka proizvajalca | 320643 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vrtljiva stružna konica SlimLine 60°/30°, Morsekonus: 3
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
422,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
817,00 €
414,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 1.000 kg | 250 kg |
⌀ ohišja D | 30 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK3 | MK3 |
Uporabna dolžina B | 68 mm | 107 mm |
Dolžina konice C | 24 mm | 31 mm |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |