{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 50 mm | |
Celotna dolžina L | 223 mm | |
Uporabna dolžina B | 93 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 12 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 25 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 41,5 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 1.600 kg | |
Izvedba | s pritisno matico | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320643 5 | |
EAN/GTIN | 4062406127299 | |
Številka proizvajalca | 320643 5 |