{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 55 | |
Napajanje | energy-harvesting | |
⌀ ohišja | 92 mm | |
Uporabna dolžina B | 146 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 50 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 51 mm | |
za maso obdelovanca | 1.000 kg | |
maksimalna aksialna vpenjalna sila | 1.430 daN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321730 5 | |
EAN/GTIN | 4045197947888 | |
Številka proizvajalca | 321730 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica z analognim prikazom tlaka 5
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
1252,00 €
596,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
762,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 1.000 | 1.000 |
⌀ ohišja | 92 | |
⌀ ohišja D | 92 | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 146 | 146 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |