DFN 360-054-32A-1.5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3203613
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203613
EAN/GTIN 7291075368918
Številka proizvajalca 3203613
L-število L24040 97

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 36 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 36.0, skupna dolžina (OAL) 155,5 mm, efektivna dolžina (LU) 54 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 36 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 36,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 36 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 87,35 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 36,0
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 360
  • Skupna dolžina (OAL) 155,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 8,15 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 95,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 54 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico