MNC 318-159-31.8-18-07-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3203551
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203551
EAN/GTIN 7291075345827
Številka proizvajalca 3203551
L-število L24040 426

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/4″, skupna dolžina (OAL) 10.304″, uporabna dolžina (LU) 6,38″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,709″
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,653″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Decimalni ekvivalent: 1,25″
  • Premer prirobnice (DF): 1,653″
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOGX 070305-W
  • Skupna dolžina (OAL): 10.304″
  • Štrleča dolžina (LPR): 7,94″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Uporabna dolžina (LU): 6,38″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico