MNC 290-145 A32-160-07-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202864
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3202864
EAN/GTIN 7291075307412
Številka proizvajalca 3202864
L-število L24040 576

Opis

Opis:

Modularni svedri, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja (DC) 29 mm, skupna dolžina (OAL) 240,1 mm, delovna dolžina (LU) 148,1 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 16 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 29 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOGX 070305-W
  • Skupna dolžina (OAL) 240,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 180,11 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 148,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico