ICM 180 IC907 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5567142
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5567142
    EAN/GTIN 7291075245974
    Številka proizvajalca 5567142
    L-število L24050 421

    Opis

    Opis:

    Modularne izpopolnjevalne glave, rezalni premer (DC) 18 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 18.0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 18 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 7,78 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 10,5 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 2,72 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico