SOGX 070305-W IC808 Obračalne rezalne ploščice Wiper za svedre MNC in oblikovalce odrezkov DT

Št. art.: 5510343
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5510343
EAN/GTIN 7291075307689
Številka proizvajalca 5510343
L-število L24160 30

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,6 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico