Opis:
Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 39 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 39,0, skupna dolžina (OAL) 221,9 mm, efektivna dolžina (LU) 117 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 39 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 39 mm
- Premer snopa (DF) 42 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 153,47 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 39,0
- Razpon L/D 3 x D
- Rezalna plot height range (MIID) HFP 390
- Skupna dolžina (OAL) 221,9 mm
- Dolžina točke (PL) 8,43 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 161,9 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 117 mm