• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

CHAMRING 220-WN40-09 CHAMRING (za uporabo z UNICHAMDRILL) za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 3203085
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
Serija CHAMRING
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203085
EAN/GTIN 7291075191776
Številka proizvajalca 3203085
L-število L24040 677

Opis

Opis:

FAZONSKI UTORI 220-WN40-09

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 22,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCGT 09...
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMRING" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico