CHAMRING 180-W31.7-09 CHAMRING (za uporabo z UNICHAMDRILL) za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 3201291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMRING
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201291
EAN/GTIN 7291075191912
Številka proizvajalca 3201291
L-število L24040 515

Opis

Opis:

Indexable C'ponori, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer največja (DCX) 0,744″, rezanje premer najmanj (DCN) 0,709 ″, velikost vpenjala (SS) 1-1/4″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,744″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,709″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XCGT 09...
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,56″
  • Velikost vpenjala (SS): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMRING" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico