FF FW D4.00-1.50-09-C Rezkarji za velika podajanja FEEDMILL za FF WOMT obračalne rezalne ploščice. Uporaba z zelo velikim podajanjem do 3,5 mm/zob in nizko rezalno hitrostjo

Št. art.: 3193253
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3193253
EAN/GTIN 7291075162394
Številka proizvajalca 3193253
L-število L23980 1568

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 3,11 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3,18″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,079″
  • Premer pesta (DHUB): 3,11″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF WOMT09T3
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 13 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico