{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318887 16 | |
EAN/GTIN | 2050001714695 | |
Številka proizvajalca | PS5.B16.K01.070 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za notranje struženje 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | PSC 50 | PSC 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Previsna dolžina A | 70 | 105 |
Zunanji ⌀ D | 40 | 45 |
L1 | 48 | 83 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |