Držalo za notranje struženje 12 mm

Št. art.: 318887 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje PSC 50
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 70 mm
Zunanji ⌀ D 36 mm
L1 48 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318887 12
EAN/GTIN 2050001714688
Številka proizvajalca PS5.B12.K01.070

Opis

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.
Za vpetje nožev za notranje struženje.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Držalo za notranje struženje  12 mm

Držalo za notranje struženje 12 mm

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2 ISO 26623-2
Previsna dolžina A 70 105
Zunanji ⌀ D 36 45
z notranjim hlajenjem da da
L1 48 83
Vpenjalni ⌀ D1 12 12
Vrsta izdelka Vpenjalne glave Vpenjalne glave

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico