Držalo za notranje struženje 8 mm

Št. art.: 318887 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
Trn za rezkarje PSC 50
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 70 mm
Zunanji ⌀ D 34 mm
L1 48 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318887 8
EAN/GTIN 2050001714664
Številka proizvajalca PS5.B08.K01.070

Opis

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.
Za vpetje nožev za notranje struženje.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico