{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
Zunanji ⌀ D | 45 mm | |
L1 | 83 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318890 16 | |
EAN/GTIN | 4045197889409 | |
Številka proizvajalca | 318890 16 |