P290 EPW D20-2-M10-12 Rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za 12 in 18 mm dolge obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181274
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181274
EAN/GTIN 7291075308846
Številka proizvajalca 3181274
L-število L23980 139

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 18 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 12 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Vmesniki funkcije M10
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 25 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico