ETS D050-03-LN08-M10 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3181200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181200
EAN/GTIN 7291075224177
Številka proizvajalca 3181200
L-število L23980 1290

Opis

Opis:

Rezkarji z utori in diski, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 8, število utorov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 33 mm, efektivno obodno število utorov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 33 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico