F45NM D125-08-38.10-R08 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne ONHU/MU 0806.. obračalne rezalne ploščice s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3181199
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija 16MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181199
EAN/GTIN 7291075180169
Številka proizvajalca 3181199
L-število L23980 1288

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 38,1 mm, premer (DC/DCX) 137 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 38,1 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 137 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 137 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 080608-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44,3 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico