HM90 E90AD-D1.50-4-M16 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za HM90 ADKT-1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181158
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3181158
EAN/GTIN 7291075122855
Številka proizvajalca 3181158
L-število L23980 2206

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,56″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2,56 ″, uporabna dolžina (LU) 1,42″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,1″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M16
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,56″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,58″
  • Skupna dolžina (OAL): 2,56″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 4 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,42″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico