F45NM D3.0-08-1.00-R08 45° čelni rezkar za osmerokotne ploščice ONHU/MU 0806... s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3181059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija 16MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181059
EAN/GTIN 7291075180145
Številka proizvajalca 3181059
L-število L23980 3124

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer (DC/DCX): 3,49″
  • Število rezalnih teles (CICT): 8
  • Premer nastavka (DHUB): 2,21″
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3.49″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 3.49″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.22″
  • Premer pesta (DHUB): 2.21″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celotna dolžina (OAL): 1-3/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 44.3 Degrees

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico