Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev E25/100

Št. art.: 318100 E25/100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip E25/100
Primerno za art. 318000 E
Višina držala orodja 25 mm
Dolžina 100 mm
Debelina podloge orodja W 12 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318100 E25/100
EAN/GTIN 2050002067509
Številka proizvajalca 113835 / CM-SMD-346

Opis

Izvedba:

S ploščato naležno površino. Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 3 vijaki za vpenjanje orodja.

Opomba:

Pri naročilu nadomestnih delov art. 318110318130 navedite številko nadomestnega dela in velikost hitro zamenljive glave za stružne nože A, B, C ali E.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico