Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev C32/170

Št. art.: 318100 C32/170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip C32/170
Primerno za art. 318000 C
Višina držala orodja 32 mm
Dolžina 170 mm
Debelina podloge orodja W 17 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318100 C32/170
EAN/GTIN 4045197315823
Številka proizvajalca D 33/32/170

Opis

Izvedba:

S ploščato naležno površino. Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 3 vijaki za vpenjanje orodja.

Opomba:

Pri naročilu nadomestnih delov art. 318110318130 navedite številko nadomestnega dela in velikost hitro zamenljive glave za stružne nože A, B, C ali E.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico