Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev, Tip: B25/120

Št. art.: 318100 B25/120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip B25/120
Primerno za art. 318000 B
Višina držala orodja 25 mm
Dolžina 120 mm
Debelina podloge orodja W 12 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318100 B25/120
EAN/GTIN 4045197315779
Številka proizvajalca D 22/25/120

Opis

Izvedba:

S ploščato naležno površino. Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 3 vijaki za vpenjanje orodja.

Opomba:

Pri naročilu nadomestnih delov art. 318110318130 navedite številko nadomestnega dela in velikost hitro zamenljive glave za stružne nože A, B, C ali E.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico