Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev AA12/50

Št. art.: 318100 AA12/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip AA12/50
    Primerno za art. 318000 AA
    Višina držala orodja 12 mm
    Dolžina 50 mm
    Debelina podloge orodja W 6 mm
    Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 318100 AA12/50
    EAN/GTIN 4045197315724
    Številka proizvajalca D 00/12/50

    Opis

    Izvedba:

    S ploščato naležno površino. Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 3 vijaki za vpenjanje orodja.

    Opomba:

    Pri naročilu nadomestnih delov art. 318110318130 navedite številko nadomestnega dela in velikost hitro zamenljive glave za stružne nože A, B, C ali E.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico