Hitrozamenljiva glava za stružne nože B

Št. art.: 318000 B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip B
    maksimalna pogonska moč stružnice 5,888 kW
    maksimalna širina sani SB 150 mm
    maksimalna višina stružnega noža h 32 mm
    ⌀ izvrtine glave 32 mm
    ⌀ izvrtine centrirne plošče 16 mm
    Širina 150 mm
    Višina 75 mm
    maksimalni preves A 71 mm
    Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 318000 B
    EAN/GTIN 4045197315700
    Številka proizvajalca K 22

    Opis

    Uporaba:

    Glavo držala s plano brušeno osnovno površino položite na čim bolj ravno podlago in jo pritrdite. Pred tem je treba izvrtino centrirne plošče ustrezno postružiti. Naravnanje poteka z vpetim držalom in nožem za notranje struženje, ki sta poravnana pravokotno na plano ploščo. Nato kazalec pomaknite na oznako 0 na skali in trdno privijte vpenjalni vijak. Za natančno struženje ali grobo odrezovanje je priporočljivo, da zatič zavarujete z 2 moznikoma. Izvrtine zato so izdelane.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1 ročico ekscentra za art. 318000 in 1 vpenjalnim ključem za art. 318100; 318200.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico