Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje B

Št. art.: 318200 B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip B
Primerno za art. 318000 B
za ⌀ noža za notranje struženje 32 mm
Dolžina 130 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318200 B
EAN/GTIN 4045197316103
Številka proizvajalca B 22/30/130

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje nožev za notranje struženje in drugih orodij s cilindričnim držalom. Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 3 vijaki za vpenjanje orodja.